定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA UD-1250-4D-125 刃先交換式ドリル | AH3WVZ 33NM76

ULTRA-DEX USA UD-1250-4D-125 刃先交換式ドリル

在庫あり
アイテム: AH3WVZ モデル:UD-1250-4D-125相互参照:33NM76

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥81,155 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格インデックス可能なドリル
ANSI番号UD-1250-4D-125
切断方向
直径1.25 "
穴あけ深さ(インチ)5.585 "
内接円12
必要なインサートの数2
全体の長さ(Overall Length)9.379 "
シャンク径1.25 "
シャンクの長さ2.619 "
シャンクタイプストレート

発送情報:

船の重量(kg) 1.22
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)23.83
船幅(cm)6.35
原産国US

商品の詳細:

  • 比率:4 "xDia。

製品バリエーション

プロダクトモデルANSI番号直径内接円全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 刃先交換式ドリル | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "¥39,021
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C 刃先交換式ドリル | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-CUD-0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "¥43,258
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 刃先交換式ドリル | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "¥40,283
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C 刃先交換式ドリル | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-CUD-0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "¥44,656
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 刃先交換式ドリル | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "¥40,283
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C 刃先交換式ドリル | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-CUD-0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "¥44,656
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 刃先交換式ドリル | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "¥40,283

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA UD-1250-4D-125 刃先交換式ドリル
¥81,155 /単価