ULTRA-DEX USA E2000-20 ボーリングバー
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
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | E2000-20 |
バー径 | 2.000 " |
最小退屈させる | 2.4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
シャンク素材 | 炭化物 |
形式 | びびりなし |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 17.06 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 13.97 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | ANSI番号 | 形状を挿入 | 左手/右手 | 最小退屈させる | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1750-16 | びびりなし | E1750-16 | - | - | 2.01 " | - | 16 " | - | ¥766,406 | ||
E20U MCLNL4 | クーラントスルー | E20U MCLNL4 | 80度ダイヤモンド | 左手 | 1.47 " | クランプとロックピン | 14 " | 負 | ¥394,021 | ||
E20U MCLNR4 | クーラントスルー | E20U MCLNR4 | 80度ダイヤモンド | 右手 | 1.47 " | クランプとロックピン | 14 " | 負 | ¥394,021 | ||
E20U MWLNL4 | クーラントスルー | E20U MWLNL4 | 80度のトライゴン | 左手 | 1.47 " | クランプとロックピン | 14 " | 負 | ¥394,021 | ||
E20U MWLNR4 | クーラントスルー | E20U MWLNR4 | 80度のトライゴン | 右手 | 1.47 " | クランプとロックピン | 14 " | 負 | ¥394,021 | ||
E20U SCLCL4 | クーラントスルー | E20U SCLCL4 | 80度ダイヤモンド | 左手 | 1.465 " | ねじロック | 14 " | ポジティブ | ¥379,068 | ||
E20U SCLCR4 | クーラントスルー | E20U SCLCR4 | 80度ダイヤモンド | 右手 | 1.465 " | ねじロック | 14 " | ポジティブ | ¥379,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。