入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | E20U MWLNR4 |
バー径 | 1.250 " |
最先端タイプ | -5度 |
内接円 | 1 / 2 " |
形状を挿入 | 80度のトライゴン |
インサートの厚さ | 0.187 " |
リード角 | -5度 |
左手/右手 | 右手 |
最小退屈させる | 1.47 " |
取り付けスタイル | クランプとロックピン |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
レーキ | 負 |
シャンク素材 | 炭化物 |
形式 | クーラントスルー |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 3.65 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形式 | ANSI番号 | 形状を挿入 | 左手/右手 | 最小退屈させる | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1750-16 | びびりなし | E1750-16 | - | - | 2.01 " | - | 16 " | - | ¥766,406 | ||
E2000-20 | びびりなし | E2000-20 | - | - | 2.4 " | - | 20 " | - | ¥1,135,716 | ||
E20U MCLNL4 | クーラントスルー | E20U MCLNL4 | 80度ダイヤモンド | 左手 | 1.47 " | クランプとロックピン | 14 " | 負 | ¥394,021 | ||
E20U MCLNR4 | クーラントスルー | E20U MCLNR4 | 80度ダイヤモンド | 右手 | 1.47 " | クランプとロックピン | 14 " | 負 | ¥394,021 | ||
E20U MWLNL4 | クーラントスルー | E20U MWLNL4 | 80度のトライゴン | 左手 | 1.47 " | クランプとロックピン | 14 " | 負 | ¥394,021 | ||
E20U SCLCL4 | クーラントスルー | E20U SCLCL4 | 80度ダイヤモンド | 左手 | 1.465 " | ねじロック | 14 " | ポジティブ | ¥379,068 | ||
E20U SCLCR4 | クーラントスルー | E20U SCLCR4 | 80度ダイヤモンド | 右手 | 1.465 " | ねじロック | 14 " | ポジティブ | ¥379,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。