定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TY-RAP TY538M ケーブルタイ 7.8 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UZX 3KH26

TY-RAP TY538M ケーブル タイ 7.8 インチ ナチュラル - 100 個パック

在庫あり
アイテム:AC9UZX モデル:TY538M相互参照:3KH26

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,749 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item識別ケーブルタイ
基本素材ナイロン
ナチュラル
設計ノッチタイプのネクタイよりも無限に調整可能で、ストレスに敏感ではありません
デューティスタンダード
屋内/屋外屋内のみ
長さ7.8 "
材料ナイロン6.6
最大バンドル径1.75 "
金属検出可能いいえ
取付穴サイズ1/4
取り付けスタイルプッシュインマウント
温度。 範囲-40度から185度F
抗張力50ポンド
厚さ0.04 "
ツールコードA / B
ULタイプ21S
幅(Width)0.184 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)24.64
船幅(cm)13.97
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最大バンドル径基本素材金属検出可能温度。 範囲抗張力厚さツールコード価格
TY-RAP TY46M ケーブル タイ 7.25 インチ ナチュラル - 1000 個パック | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "ナイロンナチュラルいいえ-40度から185度F50ポンド0.047 "A / B¥111,052
TY-RAP TY48M ケーブル タイ 14.2 インチ ナチュラル - 1000 個パック | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"ナイロンナチュラルいいえ-40度から185度F50ポンド0.047 "A / B¥187,297
TY-RAP TY51M ケーブルタイ 3.6 インチ ナチュラル - 500 個パック | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "ナイロンナチュラルいいえ-40度から185度F18ポンド0.03 "A¥33,001
TY-RAP TY53M ケーブルタイ 4 インチ ナチュラル - 500 個パック | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "ナイロンナチュラルいいえ-40度から185度F18ポンド0.03 "A¥30,848
TY-RAP TY546M ケーブルタイ 7.25 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "ナイロンナチュラルいいえ-40度から185度F50ポンド0.04 "A / B¥14,097
TY-RAP TY548M ケーブルタイ 14.2 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"ナイロンナチュラルいいえ-40度から185度F50ポンド0.04 "A / B¥23,092
TY-RAP TY551M ケーブルタイ 3.6 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "ナイロンナチュラルいいえ-40度から185度F18ポンド0.03 "A¥8,359

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TY-RAP TY538M ケーブル タイ 7.8 インチ ナチュラル - 100 個パック
¥28,749 /単価