TY-RAP Identification Cable Tie
形式 | モデル | 最大バンドル径 | 基本素材 | 色 | 金属検出可能 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | ツールコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TY551M | 0.63 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 18ポンド | 0.03 " | A | ¥7,256 | |
B | TY51M | 0.63 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 18ポンド | 0.03 " | A | ¥29,246 | |
C | TY53M | 0.63 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 18ポンド | 0.03 " | A | ¥27,401 | |
D | TY46M | 1.75 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 50ポンド | 0.047 " | A / B | ¥104,620 | |
E | TY538M | 1.75 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | A / B | ¥24,154 | |
F | TY546M | 1.75 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | A / B | ¥13,444 | |
G | TY48M | 4" | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 50ポンド | 0.047 " | A / B | ¥176,126 | |
H | TY548M | 4" | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | A / B | ¥23,092 | |
I | SS23-250-10 | 6" | 金属 | メタリックグレー | 有り | -112度から1000度F | 200ポンド | 0.015 " | C | ¥17,346 | |
I | SS29-250-10 | 8" | 金属 | メタリックグレー | 有り | -112度から1000度F | 200ポンド | 0.015 " | C | ¥4,675 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイプIの安全缶
- 伸縮継手
- 油圧バルブ
- クリーンルーム粘着マットベース
- ランプ
- 手押し車および手押し車付属品
- ショップ用品
- 潤滑剤
- パテ
- WESTWARD ラウンドファイル
- BALDWIN FILTERS エアフィルター、スピンオン
- APPROVED VENDOR クランクケースヒーター
- BALDWIN FILTERS オイル/エアセパレーターフィルターエレメント
- KELCH エンドミルホルダーブランク
- ANVIL 鍛造鋼製ラグユニオン
- STENNER クラシック シリーズ モーター部品
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、1030 ミル チェーン
- SMC VALVES Ss3Yj7シリーズマニホールド
- VESTIL LO-DC シリーズ ロープロファイル ドラム キャディ