入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ブラック |
設計 | ステンレス鋼の棘 |
デューティ | ヘビーデューティ |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 13.4 " |
材料 | ナイロン6.6 |
最大バンドル径 | 3.5 " |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 120ポンド。 |
厚さ | 0.065 " |
ツールコード | B |
ULタイプ | 21S |
幅(Width) | 0.27 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 屋内/屋外 | 長さ | 最大バンドル径 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY272M | ナチュラル | 屋内のみ | 8.75 " | 2" | 0.06 " | 0.27 " | ¥71,104 | ||
TY272MX | ブラック | 屋内/屋外 | 8.75 " | 2" | 0.06 " | 0.27 " | ¥91,030 | ||
TY275M | ナチュラル | 屋内のみ | 18 " | 5" | 0.065 " | 0.27 " | ¥127,383 | ||
TY275MX | ブラック | 屋内/屋外 | 18 " | 5" | 0.065 " | 0.27 " | ¥148,265 | ||
TY27M | ナチュラル | 屋内のみ | 13.4 " | 3.5 " | 0.065 " | 0.27 " | ¥87,214 | ||
TY29M | ナチュラル | 屋内のみ | 30 " | 9" | 0.065 " | 0.301 " | ¥207,378 | ||
TY29MX | ブラック | 屋内/屋外 | 30 " | 9" | 0.065 " | 0.301 " | ¥201,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。