定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TY-RAP TY275M ケーブルタイ 18 インチ ナチュラル - 500 個パック | AB4EFD 1XFR8

TY-RAP TY275M ケーブル タイ 18 インチ ナチュラル - 500 個パック

在庫あり
アイテム:AB4EFD モデル:TY275M相互参照:1XFR8

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥127,383 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヘビーデューティケーブルタイ
基本素材ナイロン
ナチュラル
設計ステンレス鋼の棘
デューティヘビーデューティ
屋内/屋外屋内のみ
長さ18 "
材料ナイロン6.6
最大バンドル径5"
金属検出可能いいえ
温度。 範囲-40度から185度F
抗張力120ポンド。
厚さ0.065 "
ツールコードB
ULタイプ21S
幅(Width)0.27 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.47
船高(cm)19.56
船の長さ(cm)56.64
船幅(cm)24.38
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル屋内/屋外長さ最大バンドル径厚さ幅(Width)価格
TY-RAP TY272M ケーブル タイ 8.75 インチ ナチュラル - 500 個パック | AB4EFB 1XFR6 TY272Mナチュラル屋内のみ8.75 "2"0.06 "0.27 "¥71,104
TY-RAP TY272MX ケーブル タイ 8.75 インチ ブラック - 500 個パック | AB4EFC 1XFR7 TY272MXブラック屋内/屋外8.75 "2"0.06 "0.27 "¥91,030
TY-RAP TY275MX ケーブル タイ 18 インチ ブラック - 500 個パック | AB4EFE 1XFR9 TY275MXブラック屋内/屋外18 "5"0.065 "0.27 "¥148,265
TY-RAP TY27M ケーブルタイ 13.4 インチ ナチュラル - 500 個パック | AB4EFF 1XFT1 TY27Mナチュラル屋内のみ13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "¥87,214
TY-RAP TY27MX ケーブル タイ 13.4 インチ ブラック - 500 個パック | AB4EFG 1XFT2 TY27MXブラック屋内/屋外13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "¥111,041
TY-RAP TY29M ケーブルタイ 30 インチ ナチュラル - 500 個パック | AB4EFK 1XFT5 TY29Mナチュラル屋内のみ30 "9"0.065 "0.301 "¥207,378
TY-RAP TY29MX ケーブル タイ、30 インチ、ブラック、500 個入り | AB4EFL 1XFT6 TY29MXブラック屋内/屋外30 "9"0.065 "0.301 "¥201,348

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TY-RAP TY275M ケーブル タイ 18 インチ ナチュラル - 500 個パック
¥127,383 /単価