入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイベース |
クリップタイプ | 往復 |
色 | 青 |
高さ | 0.25 " |
長さ | 1.13 " |
材料 | ナイロン6/6 |
取付方法 | 接着剤付き |
スロットの高さ | 0.21 " |
スロット幅 | 0.19 " |
温度。 範囲 | -140度から185度F |
幅(Width) | 1.13 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | スロット幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC5141-NDT | 0.33 " | 0.67 " | ナイロン6/6 | 0.19 " | 0.43 " | ¥19,911 | ||
TC5347A-NDT | 0.34 " | 1.13 " | ナイロン6/6 | 0.3 " | 1.13 " | ¥48,012 | ||
TC5344A-PDT | 0.19 " | 0.75 " | ポリプロピレン | 0.14 " | 0.75 " | ¥36,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。