入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準の屋外ケーブルタイ |
基本素材 | 金属 |
色 | メタリックグレー |
設計 | デュアルロック |
デューティ | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内のみ |
長さ | 16 " |
材料 | 304ステンレススチール |
最大バンドル径 | 4" |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -112度から1000度F |
抗張力 | 100ポンド |
厚さ | 0.015 " |
ツールコード | D |
ULタイプ | 21 |
幅(Width) | 0.18 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大バンドル径 | 基本素材 | 色 | 金属検出可能 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | ツールコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY528MX | 4" | ナイロン | ブラック | いいえ | -40度から185度F | 50ポンド | 0.055 " | A / B | ¥17,063 | ||
TY5244M | 4" | ナイロン | ナチュラル | いいえ | -40度から185度F | 30ポンド | 0.04 " | A | ¥12,225 | ||
TY5244MX | 4" | ナイロン | ブラック | いいえ | -40度から185度F | 30ポンド | 0.04 " | A | ¥15,518 | ||
TY524MX | 1.25 " | ナイロン | ブラック | いいえ | -40度から185度F | 30ポンド | 0.04 " | A | ¥6,957 | ||
TY5253MX | 3" | ナイロン | ブラック | いいえ | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | A / B | ¥12,930 | ||
TY525MX | 1.75 " | ナイロン | ブラック | いいえ | -40度から185度F | 50ポンド | 0.04 " | A / B | ¥8,459 | ||
TY526MX | 3" | ナイロン | ブラック | いいえ | -40度から185度F | 30ポンド | 0.04 " | A | ¥14,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。