定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TY-RAP TY525MX ケーブル タイ 7.3 インチ ブラック - 100 個パック | AC9UZA 3KH05

TY-RAP TY525MX ケーブル タイ 7.3 インチ ブラック - 100 個パック

在庫あり
アイテム:AC9UZA モデル:TY525MX相互参照:3KH05

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,459 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準の屋外ケーブルタイ
基本素材ナイロン
ブラック
設計ノッチタイプのネクタイよりも無限に調整可能で、ストレスに敏感ではありません
デューティスタンダード
屋内/屋外屋内/屋外
長さ7.3 "
材料ナイロン6.6
最大バンドル径1.75 "
金属検出可能いいえ
温度。 範囲-40度から185度F
抗張力50ポンド
厚さ0.04 "
ツールコードA / B
ULタイプ21S
幅(Width)0.18 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)21.84
船幅(cm)7.62
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最大バンドル径基本素材金属検出可能温度。 範囲抗張力厚さツールコード価格
TY-RAP TY528MX ケーブル タイ 14.2 インチ ブラック - 100 個パック | AB2XLV 1PLP9 TY528MX4"ナイロンブラックいいえ-40度から185度F50ポンド0.055 "A / B¥16,381
TY-RAP TY5244M ケーブルタイ 14.5 インチ ナチュラル - 100 個パック | AC9UWJ 3KG97 TY5244M4"ナイロンナチュラルいいえ-40度から185度F30ポンド0.04 "A¥12,225
TY-RAP TY5244MX ケーブル タイ 14.5 インチ ブラック - 100 個パック | AC9UWK 3KG98 TY5244MX4"ナイロンブラックいいえ-40度から185度F30ポンド0.04 "A¥15,518
TY-RAP TY524MX ケーブル タイ 5.5 インチ ブラック - 100 個パック | AC9UYW 3KH01 TY524MX1.25 "ナイロンブラックいいえ-40度から185度F30ポンド0.04 "A¥6,957
TY-RAP TY5253MX ケーブル タイ 11.4 インチ ブラック - 100 個パック | AC9UYY 3KH03 TY5253MX3"ナイロンブラックいいえ-40度から185度F50ポンド0.04 "A / B¥12,930
TY-RAP TY526MX ケーブル タイ 11.1 インチ ブラック - 100 個パック | AC9UZC 3KH07 TY526MX3"ナイロンブラックいいえ-40度から185度F30ポンド0.04 "A¥14,016
TY-RAP TY5272MX ケーブル タイ 8.75 インチ ブラック - 50 個パック | AC9UZE 3KH09 TY5272MX2"ナイロンブラックいいえ-40度から185度F120ポンド。0.07 "B¥7,696

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TY-RAP TY525MX ケーブル タイ 7.3 インチ ブラック - 100 個パック
¥8,459 /単価