入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライスコネクタ |
ボディ材質 | PVCコーティングされたアルミニウム |
コネクタ タイプ | 両面エントリー、T |
ヘッドスタイル | 16進法 |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 5.5 " |
最大導体サイズ | 500キロミル |
最小導体サイズ | 4 AWG |
ねじ材 | 錫メッキ |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | 2穴、インライン |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | コネクタ タイプ | ヘッドスタイル | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT20 | 2穴同側L | 片面エントリー、L | スロット | 1.38 " | マルチタップコネクタ | 1.5 " | 2 / 0 AWG | 14 AWG | ¥11,005 | ||
AMT250 | 2穴同側L | 片面エントリー、L | 16進法 | 2" | マルチタップコネクタ | 2" | 250キロミル | 10 AWG | ¥26,243 | ||
AMTT20 | 2-穴、反対側、Z | 両面エントリー、Z | スロット | 1.38 " | マルチタップコネクタ | 1.5 " | 2 / 0 AWG | 14 AWG | ¥12,182 | ||
AMTT250 | 2-穴、反対側、Z | 両面エントリー、Z | 16進法 | 2.38 " | マルチタップコネクタ | 2" | 250キロミル | 10 AWG | ¥22,257 | ||
AMTTC4 | 2-穴、反対側、Z | 両面エントリー、Z | スロット | 1.25 " | マルチタップコネクタ | 2.25 " | 4 AWG | 14 AWG | ¥9,275 | ||
AMTD250103 | 3穴、両側、T | 両面エントリー、T | 16進法 | 2.75 " | マルチタップコネクタ | 3" | 250キロミル | 10 AWG | ¥30,891 | ||
AMTD50063 | 3穴、両側、T | 両面エントリー、T | 16進法 | 3" | マルチタップコネクタ | 3.88 " | 500キロミル | 6 AWG | ¥31,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。