入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチタップコネクタ |
ボディ材質 | PVCコーティングされたアルミニウム |
コネクタ タイプ | 片面エントリー、L |
ヘッドスタイル | スロット |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 1.38 " |
最大導体サイズ | 4 AWG |
最小導体サイズ | 14 AWG |
ねじ材 | 錫メッキ |
スタッドサイズ | 3 / 16 " |
タイプ | 2穴同側L |
幅(Width) | 1.13 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。