TYDENBROOKS SCEZ181277HS ケーブルシール 13インチ 6桁 PK250
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
アイテム価格 | ケーブルシール |
破壊強度 | 2400ポンド |
ケーブル径 | 1 / 8 " |
色 | シルバー |
寸法 | 高さ1-7/32インチ x 幅61/64インチ。 |
刻印 | それぞれ2文字の8行 |
マーキング | 乱数 |
材料 | 亜鉛 |
桁数 | 6 |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
シールタイプ | 長さ調整可能なシール |
厚さ | 1 / 8 " |
使用可能な長さ | 12 " |
ワイヤ長 | 12 " |
船の重量(kg) | 11.75 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プライマリアプリケーション | ケーブル径 | 色 | 厚さ | ワイヤ長 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061060 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | ホワイト | 19 / 32 " | 15 / 16 " | ケーブルシール | 14 " | 亜鉛/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥174,927 | ||
1061061 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | オレンジ | 19 / 32 " | 15 / 16 " | ケーブルシール | 14 " | 亜鉛/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥174,927 | ||
1061003 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | レッド | 15 / 64 " | 7 / 8 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥47,476 | ||
1061004 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | 青 | 15 / 64 " | 7 / 8 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥41,333 | ||
1061005 | トラック、トレーラー、コンテナ | 9 / 64 " | レッド | 9 / 64 " | 1.125 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥47,640 | ||
1061006 | トラック、トレーラー、コンテナ | 9 / 64 " | 青 | 3 / 8 " | 1.125 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥49,274 | ||
1061007 | トラック、トレーラー、コンテナ | 13 / 64 " | レッド | 1 / 4 " | 1 43 / 64 " | ケーブルシール | 13.5 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥57,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。