TYDENBROOKS 1061060 ケーブル シール 14 x 19/32 インチ 亜鉛白 - 250 個パック
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
アイテム価格 | ケーブルシール |
ケーブル径 | 1 / 16 " |
色 | ホワイト |
長さ | 14 " |
材料 | 亜鉛/亜鉛メッキケーブル |
桁数 | 6 |
動作長 | 15 / 16 " |
プライマリアプリケーション | トラック、トレーラー、コンテナ |
厚さ | 19 / 32 " |
ワイヤ長 | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 7.05 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プライマリアプリケーション | ケーブル径 | 色 | 厚さ | ワイヤ長 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061061 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | オレンジ | 19 / 32 " | 15 / 16 " | ケーブルシール | 14 " | 亜鉛/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥174,927 | ||
1061003 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | レッド | 15 / 64 " | 7 / 8 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥47,476 | ||
1061004 | トラック、トレーラー、コンテナ | 1 / 16 " | 青 | 15 / 64 " | 7 / 8 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥41,333 | ||
1061005 | トラック、トレーラー、コンテナ | 9 / 64 " | レッド | 9 / 64 " | 1.125 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥47,640 | ||
1061006 | トラック、トレーラー、コンテナ | 9 / 64 " | 青 | 3 / 8 " | 1.125 " | ケーブルシール | 13 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥49,274 | ||
1061007 | トラック、トレーラー、コンテナ | 13 / 64 " | レッド | 1 / 4 " | 1 43 / 64 " | ケーブルシール | 13.5 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥57,916 | ||
1061008 | トラック、トレーラー、コンテナ | 13 / 64 " | 青 | 1 / 4 " | 1 43 / 64 " | ケーブルシール | 13.5 " | アルミニウム合金/亜鉛メッキケーブル | 1 | ¥67,298 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。