入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 400 |
角度 | 60度 |
ケーブル長 | 4m |
コンダクターチューブ | メタルジャケット |
運転時間やサイクル | 60% |
ハンドルタイプ | ストレート |
Liner(ライナー) | トゥエコ 44-3545-15 |
MIGガン番号 | M412-3545 |
リア接続 | ミラー |
回転 | 0度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | 金属 |
管のサイズ | M |
タイプ | 空冷式の |
ワイヤーサイズ | 0.9/1.2 |
船の重量(kg) | 4.7 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 58.67 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ケーブル長 | ハンドルタイプ | Liner(ライナー) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM400-12-3545 | 400 | 4m | 湾曲しました | トゥエコ 44-3545-15 | 1.2 | ¥80,956 | ||
10271007 | 250 | 5m | 湾曲しました | トゥエコ 42-4045-15 | 1.2 mm | ¥70,892 | ||
4123545 | 400 | 4m | ストレート | トゥエコ 44-3545-15 | 0.9/1.2 | ¥113,075 | ||
M2153035 | 200 | 5m | ストレート | トゥエコ 42-3035-15 | 0.8/0.9 | ¥123,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。