入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスレギュレータ |
本体径 | 2.3 " |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
CGA接続インレット | 580 |
CGA接続コンセント | 1/4 "-37度フレア |
体積係数 | 0.109 |
シリンダーガス | 窒素 |
発送先 | 5900平方フィート |
供給圧力範囲 | 0から500へのpsi |
ダイヤフラム素材 | ネオプレン |
ガスサービス | 窒素 |
ゲージサイズ | 2.0 |
ゲージ供給圧力 | 600のプサイ |
入口接続 | CGA-580 |
インレットゲージ | 3500のプサイ |
最大入口圧力 | 3000のプサイ |
コンセント接続 | 1/4 "-37度フレア |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
レギュレーター容量 | ミディアムデューティ |
インターンシップ | 単発講座 |
供給圧力計 | 3500のプサイ |
タイプ | シングルステージ、ミディアムデューティー |
船の重量(kg) | 1.45 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 供給圧力範囲 | ゲージ供給圧力 | インレットゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0386G0813 | 0から200へのpsi | 400 PSI | 4000のプサイ | ¥40,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。