入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | はんだ付けのヒント |
炎の種類 | スワール |
MAPPガスシルバーろう付け | 1 / 4〜1 / 2 " |
MAPPガスシルバーはんだ | 6〜15mm |
MAPPガスソフトはんだ | 1 / 4〜1-1 / 2 "または10〜40mm |
プロパンガスシルバーろう付け | 1 / 8〜1 / 2 " |
プロパンガス銀はんだ | 1 / 4〜1-1 / 2 "または10〜40mm |
プロパンガスソフトはんだ | 1 / 4〜1 "または6〜25mm |
チップサイズ | 7/16 "または11mm |
タイプ | プロパン/ MAPP |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8468901000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。