APPROVED VENDOR TEJ-3-202H伸縮継手ダブルスフィア2/1インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮継手 |
ボルトサークル径 | 5.5 |
ボルト穴サイズ | 5 / 8-11 " |
ボルト穴 | 4 |
接続 | タップ穴 |
フランジ厚 | 。625 " |
材料 | PTFE |
マックス。 圧力 | 170 度で 70 PSI F |
外径 | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 1.97 " |
パイプサイズ | 2.5 " |
温度。 範囲 | -40から400度F |
タイプ | ダブルスフィア |
26 °F で 72 インチ Hg |
船の重量(kg) | 5.33 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。