入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 12B |
チェーンタイプ | イギリス規格 |
端を中心線に接続する | 0.52 " |
ピン径の内側 | 0.225 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大許容荷重 | 200ポンド |
ピン径の外側 | 0.225 " |
全幅 | 0.953 " |
ピンの長さ | 0.953 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.07 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 3 / 4 " |
プレート厚 | 0.07 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.433 " |
ローラー径 | 0.475 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.634 " |
温度。 範囲 | -270度から750度F |
抗張力 | 3740ポンド |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.46 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7315110010 |
モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397ポンド | 80SSCB | 397ポンド | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | コッター | ¥297,799 | |
35TW10 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥9,738 | |
40TW10 | 810ポンド | 40 | 4290ポンド | - | 0.717 " | - | - | - | ¥11,122 | |
41TW10 | 500ポンド | 41 | 2640ポンド | - | 0.579 " | - | - | - | ¥9,184 | |
50TW10 | 1430ポンド | 50 | 7050ポンド | - | 0.878 " | - | - | - | ¥16,271 | |
60TW10 | 1980ポンド | 60 | 9920ポンド | - | 1.087 " | - | - | - | ¥22,431 | |
35TW100 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥109,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。