TSUBAKI 80SSCB コッターローラーチェーン 10 フィート
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
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 80SSCB |
破壊強度 | 397ポンド |
チェーンタイプ | 壊れた |
端を中心線に接続する | 0.768 " |
ピン径の内側 | 0.312 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大許容荷重 | 397ポンド |
ピン径の外側 | 0.312 " |
全幅 | 1.406 " |
ピンの長さ | 1.406 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.125 " |
ピンタイプ | コッター |
ピッチ | 1" |
リベットエンドからセンターライン | 0.638 " |
ローラー径 | 0.625 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.949 " |
温度。 範囲 | -270から750F |
抗張力 | 397ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.625 " |
船の重量(kg) | 8.27 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 7315110045 |
原産国 | JP |
モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35TW10 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥11,375 | |
40TW10 | 810ポンド | 40 | 4290ポンド | - | 0.717 " | - | - | - | ¥12,992 | |
41TW10 | 500ポンド | 41 | 2640ポンド | - | 0.579 " | - | - | - | ¥10,729 | |
50TW10 | 1430ポンド | 50 | 7050ポンド | - | 0.878 " | - | - | - | ¥19,006 | |
60TW10 | 1980ポンド | 60 | 9920ポンド | - | 1.087 " | - | - | - | ¥26,203 | |
35TW100 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥118,717 | |
40TW100 | 810ポンド | 40 | 4290ポンド | - | 0.717 " | - | - | - | ¥98,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。