TSUBAKI R3SG 点検ドア 14 x 20 インチ
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
アイテム価格 | ワンタッチ点検口(R) |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
深さ | 2.5 " |
ガスケット材料 | ポリエチレン |
高さ | 20.75 " |
素材の厚さ | フレーム 10 ゲージ、カバー 13 ゲージ |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 7.19 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。