TSUBAKI C2120HRB リベットローラーチェーン 10 フィート | AB4JTD 1YGZ4

TSUBAKI C2120HRB リベット付きローラー チェーン 10 フィート

在庫あり
アイテム: AB4JTD モデル:C2120HRB相互参照:1YGZ4

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥209,977 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ローラーチェーン
ANSIチェーンサイズC2120H
チェーンタイプコンベヤー
端を中心線に接続する1.21 "
長さ10ft。
潤滑SAE10からSAE50
材料
最大許容荷重5380ポンド
ピン径の外側0.437 "
全幅2.24 "
ピンの長さ2.24 "
ピンリンクプレートの厚さ0.219 "
ピンタイプリベット
ピッチ3"
リベットエンドからセンターライン1.03 "
ローラー径0.875 "
ローラーリンクプレートの高さ1.37 "
温度。 範囲15〜300F
抗張力34,000ポンド
タイプ一本鎖
ローラーリンクプレート間の幅1"

発送情報:

船の重量(kg) 15.73
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)39.37
船幅(cm)39.37
HSコード7315110045
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルピン径の外側ANSIチェーンサイズ破壊強度全幅ピンの長さピンリンクプレートの厚さピッチリベットエンドからセンターライン価格
TSUBAKI25SSRBリベットローラーチェーン10フィート| AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26ポンド0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "¥77,598
TSUBAKI35SSRBリベットローラーチェーン10フィート| AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60ポンド0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "¥74,062
TSUBAKI60HRBリベットローラーチェーン10フィート| AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200ポンド1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "¥49,376
TSUBAKI80HRBリベットローラーチェーン10フィート| AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630ポンド1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "¥98,897
TSUBAKI80SSRBリベットローラーチェーン10フィート| AB4JQC 1Y​​GT9 80SSRB0.312 "80SSRB397ポンド1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "¥246,946
TSUBAKIC2040NTRBリベットローラーチェーン10フィート| AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "¥52,544
TSUBAKIC2050NTRBリベットローラーチェーン10フィート| AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4」0.406 "¥58,613

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI C2120HRB リベット付きローラー チェーン 10 フィート
¥209,977 /単価