定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TSUBAKIC2102HOLオフセットローラーリンクダブルピッチ| AB4JNE 1YGL1

TSUBAKI C2102HOL オフセットローラリンク ダブルピッチ

在庫あり
アイテム: AB4JNE モデル:C2102HOL相互参照:1YGL1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,676 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格オフセットローラーチェーンリンク
ANSIチェーンサイズC2102H
端を中心線に接続する0.98 "
ピン径の内側0.375 "
長さ2.5 "
潤滑SAE10からSAE50
材料炭素鋼
最大許容荷重3840ポンド
ピン径の外側0.375 "
全幅1.81 "
ピンの長さ1.81 "
ピンリンクプレートの厚さ1.15 "
ピンタイプ壊れた
ピッチ2.5 "
リベットエンドからセンターライン0.83 "
ローラー径1.562 "
ローラーリンクプレートの高さ1.15 "
温度。 範囲15〜300F
抗張力24,300ポンド
タイプダブルピッチ
ローラーリンクプレート間の幅0.750

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード7315190000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルピン径の外側ANSIチェーンサイズ端を中心線に接続する全幅ピンの長さピンリンクプレートの厚さピンタイプピッチ価格
TSUBAKIC2060HNTOLオフセットローラーリンクダブルピッチ| AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥7,611
TSUBAKIC2062HOLオフセットローラーリンクダブルピッチ| AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥4,558
TSUBAKIC2080HNTOLオフセットローラーリンクダブルピッチ| AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "壊れた2"¥11,092
TSUBAKIC2082HOLオフセットローラーリンクダブルピッチ| AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "壊れた2"¥5,559
TSUBAKIC2100HOLオフセットローラーリンクダブルピッチ| AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "壊れた2.5 "¥10,159
TSUBAKIC2120HOLオフセットローラーリンクダブルピッチ| AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "壊れた3"¥16,838
TSUBAKIC2122HOLオフセットローラーリンクダブルピッチ| AB4JNK 1YGL6 C2122HOL0.437 "C2122H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "壊れた3"¥23,795

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI C2102HOL オフセットローラリンク ダブルピッチ
¥13,676 /単価