TSUBAKI C2082HPB 中空ピン チェーン 10 フィート
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
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | C2082馬力 |
チェーンタイプ | 中空ピンコンベア |
端を中心線に接続する | 0.701 " |
ピン径の内側 | 0.316 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 鋼 |
最大許容荷重 | 1720ポンド |
ピン径の外側 | 0.448 " |
全幅 | 1.341 " |
ピンの長さ | 1.341 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.125 " |
ピンタイプ | 中空ピン |
ピッチ | 2" |
リベットエンドからセンターライン | 0.64 " |
ローラー径 | 1.125 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.906 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 10,800ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.625 " |
船の重量(kg) | 8.42 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7315895000 |
原産国 | JP |
モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40HPB | 0.689 " | 40馬力 | 397ポンド | 0.689 " | 0.06 " | リベット | 1 / 2 " | 0.315 " | ¥45,613 | |
50HPB | 0.855 " | 50馬力 | 705ポンド | 0.855 " | 0.08 " | リベット | 5 / 8 " | 0.396 " | ¥52,995 | |
60HPB | 1.055 " | 60馬力 | 948ポンド | 1.055 " | 0.094 " | リベット | 3 / 4 " | 0.494 " | ¥54,776 | |
80HPB | 1.341 " | 80馬力 | 1720ポンド | 1.341 " | 0.125 " | リベット | 1" | 0.64 " | ¥144,731 | |
C2040HPB | 0.689 " | C2040馬力 | - | 0.689 " | 0.06 " | リベット | 1" | 0.315 " | ¥43,388 | |
C2042HPB | 0.689 " | C2042馬力 | - | 0.689 " | 0.06 " | 中空ピン | 1" | 0.315 " | ¥62,789 | |
C2050HPB | 0.855 " | C2050馬力 | - | 0.855 " | 0.08 " | 中空ピン | 1-1 / 4」 | 0.396 " | ¥42,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。