定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TSUBAKI50HPB中空ピンチェーン10フィート| AB4JPN 1YGR5

TSUBAKI 50HPB 中空ピン チェーン 10 フィート

在庫あり
アイテム:AB4JPN モデル:50HPB相互参照:1YGR5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥52,995 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemローラーチェーン
ANSIチェーンサイズ50馬力
破壊強度705ポンド
ブッシング径(に。)0.400
チェーンタイプ中空ピン
端を中心線に接続する0.459 "
ピン径の内側0.202 "
長さ10ft。
潤滑SAE10からSAE50
材料
最大許容荷重705ポンド
ピン径の外側0.284 "
全幅0.855 "
ピンの長さ0.855 "
ピンリンクプレートの厚さ0.08 "
ピンタイプリベット
ピッチ5 / 8 "
リベットエンドからセンターライン0.396 "
ローラー径0.4 "
ローラーリンクプレートの高さ0.591 "
温度。 範囲15〜300F
抗張力4410ポンド
タイプ一本鎖
ローラーリンクプレート間の幅0.375 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.67
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)29.21
船幅(cm)18.29
HSコード7315895000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅ANSIチェーンサイズ破壊強度ピンの長さピンリンクプレートの厚さピンタイプピッチリベットエンドからセンターライン価格
TSUBAKI40HPB中空ピンチェーン10フィート| AB4JPJ 1YGR1 40HPB0.689 "40馬力397ポンド0.689 "0.06 "リベット1 / 2 "0.315 "¥45,613
TSUBAKI60HPB中空ピンチェーン10フィート| AB4JPT 1YGR9 60HPB1.055 "60馬力948ポンド1.055 "0.094 "リベット3 / 4 "0.494 "¥54,776
TSUBAKI80HPB中空ピンチェーン10フィート| AB4JPY 1YGT5 80HPB1.341 "80馬力1720ポンド1.341 "0.125 "リベット1"0.64 "¥144,731
TSUBAKIC2040HPB中空ピンチェーン10フィート| AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040馬力-0.689 "0.06 "リベット1"0.315 "¥43,388
TSUBAKIC2042HPB中空ピンチェーン10フィート| AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042馬力-0.689 "0.06 "中空ピン1"0.315 "¥62,789
TSUBAKIC2050HPB中空ピンチェーン10フィート| AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050馬力-0.855 "0.08 "中空ピン1-1 / 4」0.396 "¥42,102
TSUBAKIC2052HPB中空ピンチェーン10フィート| AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052馬力-0.855 "0.08 "中空ピン1-1 / 4」0.396 "¥68,652

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI 50HPB 中空ピン チェーン 10 フィート
¥52,995 /単価