入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンクの接続 |
ANSIチェーンサイズ | C2080HL |
端を中心線に接続する | 0.823 " |
ピン径の内側 | 0.312 " |
長さ | 2" |
潤滑 | セルフルーブ |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 2400ポンド |
ピン径の外側 | 0.312 " |
全幅 | 1.543 " |
ピンの長さ | 1.543 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.906 " |
ピンタイプ | 壊れた |
ピッチ | 2" |
リベットエンドからセンターライン | 0.72 " |
ローラー径 | 0.625 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.906 " |
温度。 範囲 | 14〜302F |
抗張力 | 15,400ポンド |
タイプ | K-2アタッチメント |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.625 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HLSA1CL | 1410ポンド | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥4,194 | ||
C2060HLSA2CL | 1410ポンド | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥4,150 | ||
C2060HLSK1CL | 1410ポンド | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥5,722 | ||
C2060HLSK2CL | 1410ポンド | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥5,967 | ||
C2060HNTCL | 1410ポンド | C2060H | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥3,542 | ||
C2080HPCL | 1720ポンド | C2080H | 0.701 " | 0.448 " | 1.341 " | 1.341 " | 0.906 " | 壊れた | ¥6,205 | ||
C2080HLA1CL | 2400ポンド | C2080HL | 0.823 " | 0.312 " | 1.543 " | 1.543 " | 0.906 " | 壊れた | ¥7,361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。