TSUBAKI C2080H チェーンローラー
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
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | C2080H |
破壊強度 | 15,400ポンド |
チェーンタイプ | コンベヤー |
端を中心線に接続する | 0.823 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 2400ポンド |
全幅 | 1.543 " |
ピッチ | 2" |
リベットエンドからセンターライン | 0.72 " |
ローラー径 | 0.625 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 15,400ポンド |
タイプ | コンベヤー |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.625 " |
船の重量(kg) | 7.35 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 7315110060 |
原産国 | JP |
モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397ポンド | 80SSCB | 397ポンド | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | コッター | ¥297,799 | |
35TW10 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥9,738 | |
40TW10 | 810ポンド | 40 | 4290ポンド | - | 0.717 " | - | - | - | ¥11,122 | |
41TW10 | 500ポンド | 41 | 2640ポンド | - | 0.579 " | - | - | - | ¥9,184 | |
50TW10 | 1430ポンド | 50 | 7050ポンド | - | 0.878 " | - | - | - | ¥16,271 | |
60TW10 | 1980ポンド | 60 | 9920ポンド | - | 1.087 " | - | - | - | ¥22,431 | |
35TW100 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥109,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。