TSUBAKI C2062HPB 中空ピン チェーン 10 フィート
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | C2062馬力 |
チェーンタイプ | 中空ピンコンベア |
端を中心線に接続する | 0.561 " |
ピン径の内側 | 0.236 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 鋼 |
最大許容荷重 | 948ポンド |
ピン径の外側 | 0.33 " |
全幅 | 1.055 " |
ピンの長さ | 1.055 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.094 " |
ピンタイプ | 中空ピン |
ピッチ | 1-1 / 2」 |
リベットエンドからセンターライン | 0.494 " |
ローラー径 | 0.875 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.677 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 5950ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.5 " |
船の重量(kg) | 5.24 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 7315895000 |
原産国 | JP |
モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40HPB | 0.689 " | 40馬力 | 397ポンド | 0.689 " | 0.06 " | リベット | 1 / 2 " | 0.315 " | ¥39,046 | |
50HPB | 0.855 " | 50馬力 | 705ポンド | 0.855 " | 0.08 " | リベット | 5 / 8 " | 0.396 " | ¥45,366 | |
60HPB | 1.055 " | 60馬力 | 948ポンド | 1.055 " | 0.094 " | リベット | 3 / 4 " | 0.494 " | ¥50,311 | |
80HPB | 1.341 " | 80馬力 | 1720ポンド | 1.341 " | 0.125 " | リベット | 1" | 0.64 " | ¥123,896 | |
C2040HPB | 0.689 " | C2040馬力 | - | 0.689 " | 0.06 " | リベット | 1" | 0.315 " | ¥39,852 | |
C2042HPB | 0.689 " | C2042馬力 | - | 0.689 " | 0.06 " | 中空ピン | 1" | 0.315 " | ¥53,749 | |
C2050HPB | 0.855 " | C2050馬力 | - | 0.855 " | 0.08 " | 中空ピン | 1-1 / 4」 | 0.396 " | ¥38,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。