定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ツバキ C2050 チェーンローラ | AE9NWF 6L512

TSUBAKI C2050 チェーンローラー

在庫あり
アイテム:AE9NWF モデル:C2050相互参照:6L512

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,877 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemローラーチェーン
ANSIチェーンサイズ2050
破壊強度6170ポンド
チェーンタイプコンベヤー
端を中心線に接続する0.472 "
穴径0.205 "
長さ10ft。
材料炭素鋼
最大許容荷重970ポンド
全幅0.878 "
ピッチ1-1 / 4」
リベットエンドからセンターライン0.406 "
ローラー径0.4 "
温度。 範囲15〜300F
抗張力6170ポンド
タイプコンベヤー
ローラーリンクプレート間の幅0.375 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.7
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)32
船幅(cm)19.56
HSコード7315110060
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル最大許容荷重ANSIチェーンサイズ破壊強度ピン径の外側全幅ピンの長さピンリンクプレートの厚さピンタイプ価格
TSUBAKI 80SSCB コッターローラーチェーン 10フィート | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397ポンド80SSCB397ポンド0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "コッター¥324,217
TSUBAKI 35 TW10チェーンローラー| AC3TKT 2W092 35TW10480ポンド352530ポンド-0.5 "---¥11,375
TSUBAKI 40 TW10チェーンローラー| AC3TKU 2W093 40TW10810ポンド404290ポンド-0.717 "---¥12,992
TSUBAKI 41 TW10チェーンローラー| AC3TKV 2W094 41TW10500ポンド412640ポンド-0.579 "---¥10,729
TSUBAKI 50 TW10チェーンローラー| AC3TKW 2W095 50TW101430ポンド507050ポンド-0.878 "---¥19,006
TSUBAKI 60 TW10チェーンローラー| AC3TKX 2W096 60TW101980ポンド609920ポンド-1.087 "---¥26,203
TSUBAKI 35 TW100チェーンローラー| AC3TLK 2W192 35TW100480ポンド352530ポンド-0.5 "---¥118,717

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI C2050 チェーンローラー
¥12,877 /単価