入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンクの接続 |
ANSIチェーンサイズ | 2040 |
端を中心線に接続する | 0.38 " |
ピン径の内側 | 0.156 " |
長さ | 1" |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 595ポンド |
ピン径の外側 | 0.156 " |
全幅 | 0.717 " |
ピンの長さ | 0.705 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.06 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 1" |
リベットエンドからセンターライン | 0.325 " |
ローラー径 | 0.312 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.472 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 3750ポンド |
タイプ | SK-2アタッチメント |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.312 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HSA1CL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥1,940 | ||
C2060HSA2CL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥2,516 | ||
C2060HSK1CL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥2,947 | ||
C2060HSK2CL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥2,947 | ||
C2060ハッサ1CL | 0.234 " | C2060HAS | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥8,816 | ||
C2060HASA2CL | 0.234 " | C2060HAS | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥9,182 | ||
C2060HASD1CL | 0.234 " | C2060HAS | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥8,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。