TSUBAKI BL823 リーフ チェーン 50 フィート ANSI サイズ BL8
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リーフチェーン |
ANSIチェーンサイズ | BL8 |
チェーンタイプ | 標準リベット留め |
穴径 | 0.377 " |
ピン径の内側 | 0.375 " |
レース | 2 x 3 |
長さ | 50ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 鋼 |
ピン径の外側 | 0.375 " |
全幅 | 0.953 " |
ピンの長さ | 0.953 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.156 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 1" |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.949 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 23,100ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 7315120080 |
原産国 | TW |
A. どちらも流体の流れを制御するために使用されますが、ゲートバルブは門のようなディスクを使用して流れを遮断または許可しますが、ボールバルブは穴の開いた球形のボールを使用します。 ボール バルブは一般に動作が速くなりますが、ゲート バルブに比べて圧力降下がわずかに高くなる場合があります。
A.このチェーン用リーフチェーンの使用温度範囲は15〜300°Fです。
A. 必要な作業環境(温度や湿度など)、耐荷重、吊り上げ装置との互換性などの要素を考慮してください。
A. 定期的なメンテナンスには、摩耗や損傷の兆候の検査、適切な潤滑剤の塗布、および正しい張力レベルの検証が含まれます。 一貫した検査と摩耗したコンポーネントのタイムリーな交換は、安全性と長期にわたる性能の両方を確保する上で極めて重要な役割を果たします。
モデル | ピンリンクプレートの厚さ | ANSIチェーンサイズ | 穴径 | ピッチ | ローラー径 | ローラーリンクプレートの高さ | 抗張力 | ピン径の内側 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 5300ポンド | 0.2 " | ¥593,066 | |
BL423RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.469 " | 0.472 " | 5300ポンド | 0.2 " | ¥30,364 | |
BL434 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 7900ポンド | 0.2 " | ¥371,879 | |
BL434RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.625 " | 0.472 " | 7900ポンド | 0.2 " | ¥37,990 | |
BL446 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600ポンド | 0.2 " | ¥490,711 | |
BL446RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600ポンド | 0.2 " | ¥89,611 | |
BL466RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 15,600ポンド | 0.2 " | ¥121,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。