入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 50SS |
チェーンタイプ | 標準リベット留め |
端を中心線に接続する | 0.472 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大許容荷重 | 154ポンド |
全幅 | 0.878 " |
ピッチ | 5 / 8 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.406 " |
ローラー径 | 0.4 " |
温度。 範囲 | -270から750F |
タイプ | 耐食 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.375 " |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7315110045 |
原産国 | JP |
A. 適切に保管するには、レンチを乾燥した管理された環境に保管し、ペグボードまたは工具箱を使用して整理する必要があります。 湿気の多い状態での保管が不十分だと、錆が発生したり、機能が低下したりする可能性があります。
A.
A.
A.
モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397ポンド | 80SSCB | 397ポンド | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | コッター | ¥297,799 | |
35TW10 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥9,738 | |
40TW10 | 810ポンド | 40 | 4290ポンド | - | 0.717 " | - | - | - | ¥11,122 | |
41TW10 | 500ポンド | 41 | 2640ポンド | - | 0.579 " | - | - | - | ¥9,184 | |
50TW10 | 1430ポンド | 50 | 7050ポンド | - | 0.878 " | - | - | - | ¥16,271 | |
60TW10 | 1980ポンド | 60 | 9920ポンド | - | 1.087 " | - | - | - | ¥22,431 | |
35TW100 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥109,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。