入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 50 |
ピン径の内側 | ピンレス |
材料 | 炭素鋼 |
ピッチ | 0.625 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
タイプ | 一本鎖 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60HRL | 1.252 " | 60 | 0.669 " | 1.252 " | 0.125 " | 0.75 " | 0.583 " | 0.469 " | ¥4,596 | ||
80HRL | 1.543 " | 80 | 0.823 " | 1.543 " | 0.156 " | 1" | 0.72 " | 0.625 " | ¥1,685 | ||
80SSRL | 1.398 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | 0.625 " | ¥6,003 | ||
35 RL | - | 35 | - | - | - | 0.375 " | - | - | ¥1,466 | ||
40 RL | - | 40 | - | - | - | 0.5 " | - | - | ¥1,827 | ||
41 RL | - | 41 | - | - | - | 0.5 " | - | - | ¥1,466 | ||
60 RL | - | 60 | - | - | - | 0.75 " | - | - | ¥3,485 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。