入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一本鎖スプロケット |
ANSIスプロケット番号 | 40 |
ボア径 | 1" |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 x 1 / 8 |
歯数 | 14 |
外径 | 2.49 " |
ピッチ径 | 2.247 " |
止めねじ径(に。) | 5/16 |
止めネジの位置 | キー溝の真上、キー溝から90度 |
タイプ | 固定ボア |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | CN |
モデル | ANSIスプロケット番号 | ボア径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
40B14F-1 / 2 | 40 | 1 / 2 " | ¥5,448 | |
40B14F-5 / 8 | 40 | 5 / 8 " | ¥5,408 | |
40B14F-3 / 4 | 40 | 3 / 4 " | ¥5,563 | |
40B14F-7 / 8 | 40 | 7 / 8 " | ¥5,450 | |
41B14F-1 | 41 | 1" | ¥4,785 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。