TSI ALNOR EBT731 エアフローキャプチャーフード デジタル2×2フード
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
アイテム価格 | エアフローキャプチャフード |
正確さ | 読書の+/- 3% |
基本径 | 18 " |
バッテリーの持続時間 | 最小10時間 |
バッテリタイプ | 単三サイズNiMH電池 |
CFM範囲 | 25〜2500 |
差圧範囲 | +/- 15 "WC |
ディスプレイ | デジタルマルチラインLCD |
高さ | 42 " |
温度。 範囲 | 40〜140度F |
船の重量(kg) | 12.61 |
船高(cm) | 70.1 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9026200000 |
原産国 | US |
キャプチャフード
取り外し可能なマイクロマノメーター
A. 中性洗剤で湿らせた柔らかい布を使用して、ファブリック フード、マイクロマノメーター、およびケースをクリーニングします。
A. キャプチャ フードは、ベースに 2 x 2 フィートのナイロン フードが取り付けられた状態で部分的に組み立てられた状態で出荷されます。組み立てを完了するには、次の手順に従います。
A. この TSI Alnor ユニットは、エラーを回避して精度を維持するために、毎年校正する必要があります。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。