TSI ALNOR ABT701 エアフローキャプチャーフード アナログ 2×2 フード
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアフローキャプチャフード |
正確さ | フルスケールの+/- 3% |
基本径 | 18 " |
バッテリーの持続時間 | 最小12時間 |
バッテリタイプ | 単三サイズアルカリ電池 |
CFM範囲 | 0〜1000 |
ディスプレイ | アナログメーター |
高さ | 42 " |
温度。 範囲 | 32〜140度F |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 75.69 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。