TRITAN UCF217-55 フランジベアリング 4 ボルト ボール 3-7/16 ボア
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
アイテム価格 | 4ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | 3 / 4 " |
ボア径 | 3.437 " |
動的負荷容量 | 18,771ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
潤滑 | Shell Alvania RL2またはNLGI#2相当 |
取り付け穴の中心から中心へ | 175 mm |
全体の高さ | 87.6 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 220 mm |
全幅 | 220 mm |
静的負荷容量 | 14,387ポンド |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 8.76 |
船の長さ(cm) | 22 |
船幅(cm) | 22 |
原産国 | CN |
モデル | 静的負荷容量 | ボルトサイズ | ボア径 | 動的負荷容量 | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCF201-8 | 1494ポンド | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2877ポンド | 64 mm | 33.3 mm | 86 mm | 86 mm | ¥6,511 | |
UCF202-10(47MM) | 1494ポンド | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2877ポンド | 64 mm | 33.3 mm | 86 mm | 86 mm | ¥5,199 | |
UCF202-10S(40MM) | 1494ポンド | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2877ポンド | 54 mm | 33.3 mm | 76 mm | 76 mm | ¥5,372 | |
UCF204-12 | 1494ポンド | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2877ポンド | 64 mm | 33.3 mm | 86 mm | 86 mm | ¥5,988 | |
UCF204-20MM | 1494ポンド | 3 / 8 " | 20 mm | 2877ポンド | 64 mm | 33.3 mm | 86 mm | 86 mm | ¥4,953 | |
UCF205-14 | 1764ポンド | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 3147ポンド | 70 mm | 35.8 mm | 95 mm | 95 mm | ¥6,766 | |
UCF205-16 | 1764ポンド | 3 / 8 " | 1" | 3147ポンド | 70 mm | 35.8 mm | 95 mm | 95 mm | ¥8,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。