入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールベアリングを挿入します |
ベアリング材質 | AISI52100鋼 |
ボア径 | 2.625 " |
動的負荷容量 | 12926.51 |
内部径 | 2.625 " |
ロックタイプ | 止めネジ |
外径 | 125.0 mm |
幅(Width) | 3 mm |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 7.46 |
船の長さ(cm) | 12.5 |
船幅(cm) | 12.5 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 内部径 | ロックタイプ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA104-12 | 3 / 4 " | 2100 | 3 / 4 " | セルフロックカラー | 42.0 mm | 12 mm | ¥3,051 | |
CSA204-12 | 3 / 4 " | 2877.55 | 3 / 4 " | セルフロックカラー | 47.0 mm | 14 mm | ¥3,238 | |
CSA204-20mm | 25 / 32 " | 2877.55 | 25 / 32 " | セルフロックカラー | 47.0 mm | 14 mm | ¥3,357 | |
CSA205-14 | 7 / 8 " | 3147.33 | 7 / 8 " | セルフロックカラー | 52.0 mm | 15 mm | ¥3,665 | |
CSA205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | セルフロックカラー | 52.0 mm | 15 mm | ¥3,338 | |
CSB204-12 | 3 / 4 " | 2877.55 | 3 / 4 " | 止めネジ | 47.0 mm | 14 mm | ¥2,864 | |
CSB205-16 | 1" | 3147.33 | 1" | 止めネジ | 52.0 mm | 15 mm | ¥2,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。