定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TRITAN UC207-23 インサートボールベアリング UC 1-7/16 直径 5777.59lb | AH7KHV 36VA83

TRITAN UC207-23 インサートボールベアリング UC 1-7/16 直径 5777.59lb

在庫あり
アイテム:AH7KHV モデル:UC207-23相互参照:36VA83

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,308 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールベアリングを挿入します
ベアリング材質AISI52100鋼
ボア径1.437 "
動的負荷容量5777.59
内部径1.437 "
ロックタイプ止めネジ
外径72.0 mm
幅(Width)2 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)8.13
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径動的負荷容量内部径ロックタイプ外径幅(Width)価格
TRITAN CSA104-12 インサート ボール ベアリング CSA 3/4 インチ直径 2100 ポンド | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "セルフロックカラー42.0 mm12 mm¥3,051
TRITAN CSA204-12 インサート ボール ベアリング CSA 3/4 インチ直径 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "セルフロックカラー47.0 mm14 mm¥3,238
TRITAN CSA204-20MM インサート ボール ベアリング CSA 25/32 直径 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20mm25 / 32 "2877.5525 / 32 "セルフロックカラー47.0 mm14 mm¥3,357
TRITAN CSA205-14 インサート ボール ベアリング CSA 7/8 インチ直径 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "セルフロックカラー52.0 mm15 mm¥3,665
TRITAN CSA205-16 インサート ボール ベアリング CSA 1 インチ直径 3147.33 ポンド | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"セルフロックカラー52.0 mm15 mm¥3,338
TRITAN CSB204-12 インサート ボール ベアリング CSB 3/4 インチ直径 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "止めネジ47.0 mm14 mm¥2,864
TRITAN CSB205-16 インサート ボール ベアリング CSB 直径 1 インチ 3147.33 ポンド | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"止めネジ52.0 mm15 mm¥2,902

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TRITAN UC207-23 インサートボールベアリング UC 1-7/16 直径 5777.59lb
¥5,308 /単価