入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピローブロックベアリング |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
ボア径 | 1.75 " |
動的負荷容量 | 7103ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | エキセントリックロッキングカラー |
潤滑 | Shell Alvania RL2またはNLGI#2相当 |
取り付け穴の中心から中心へ | 146 mm |
シャフト中心への取り付け面 | 52.3 mm |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 104 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 189 mm |
全幅 | 56.3 mm |
静的負荷容量 | 4631ポンド |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 5.4 |
船の長さ(cm) | 18.9 |
船幅(cm) | 10.5 |
原産国 | CN |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボルトサイズ | ボア径 | 全幅 | 静的負荷容量 | 動的負荷容量 | ロックタイプ | 取り付け穴の中心から中心へ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP204-12 | 127 mm | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 43.7 mm | 1490ポンド | 2880ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 95 mm | ¥5,858 | |
HCP205-16 | 140 mm | 3 / 8 " | 1" | 44.4 mm | 1760ポンド | 3150ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 105 mm | ¥6,710 | |
HCP206-19 | 160 mm | 1 / 2 " | 1.187 " | 48.4 mm | 2540ポンド | 4390ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 121 mm | ¥8,803 | |
HCP206-20 | 160 mm | 1 / 2 " | 1.25 " | 48.4 mm | 2540ポンド | 4390ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 121 mm | ¥8,536 | |
HCP207-20 | 167 mm | 1 / 2 " | 1.25 " | 51.1 mm | 3440ポンド | 5780ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 127 mm | ¥11,883 | |
HCP207-23 | 167 mm | 1 / 2 " | 1.437 " | 51.1 mm | 3440ポンド | 5780ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 127 mm | ¥11,475 | |
HCP208-24 | 184 mm | 1 / 2 " | 1.5 " | 56.3 mm | 4070ポンド | 6630ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 137 mm | ¥12,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。