入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ボア径 | 1-15 / 16」 |
動的負荷容量 | 7868ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | エキセントリックロッキングカラー |
潤滑 | Shell Alvania RL2またはNLGI#2相当 |
取り付け穴の中心から中心へ | 157 mm |
全体の高さ | 62.7 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 197 mm |
全幅 | 115 mm |
静的負荷容量 | 5215ポンド |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 4 |
船の長さ(cm) | 19.7 |
船幅(cm) | 11.5 |
原産国 | CN |
モデル | 全幅 | ボルトサイズ | ボア径 | 静的負荷容量 | 動的負荷容量 | ロックタイプ | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCFLU204-12 | 60 mm | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1494ポンド | 2877ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 90 mm | 43.7 mm | ¥5,329 | |
HCFLU205-16 | 68 mm | 3 / 8 " | 1" | 1764ポンド | 3147ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 99 mm | 44.4 mm | ¥5,684 | |
HCFLU206-19 | 80 mm | 3 / 8 " | 1.187 " | 2540ポンド | 4386ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 117 mm | 48.4 mm | ¥7,675 | |
HCFLU206-20 | 80 mm | 3 / 8 " | 1.25 " | 2540ポンド | 4386ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 117 mm | 48.4 mm | ¥7,603 | |
HCFLU207-20 | 90 mm | 1 / 2 " | 1.25 " | 3439ポンド | 5777ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 130 mm | 51.1 mm | ¥10,217 | |
HCFLU207-23 | 90 mm | 1 / 2 " | 1.437 " | 3439ポンド | 5777ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 130 mm | 51.1 mm | ¥10,021 | |
HCFLU208-24 | 100 mm | 1 / 2 " | 1.5 " | 4069ポンド | 6631ポンド | エキセントリックロッキングカラー | 144 mm | 56.3 mm | ¥12,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。