トリタン Ge 15es 2rs |球面軸受、滑り接触面、内径 15 mm、ライナーなし | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TRITAN GE 15ES 2RS Spherical Plain Bearing, Sliding Contact Surface, 15 mm Bore Dia, No Liner | CU7AHH 803AJ4

TRITAN GE 15ES 2RS 球面滑り軸受、滑り接触面、内径 15 mm、ライナーなし

在庫あり
アイテム: CU7AHH モデル: GE 15ES 2RS相互参照:803AJ4

入手する 5月 15, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,210 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格球面滑り軸受

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TRITAN GE 15ES 2RS 球面滑り軸受、滑り接触面、内径 15 mm、ライナーなし
¥2,210 /単価