TRIPP LITE SU60K Smart Ups 60kva 48kw 120/208vac 3ph
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オンラインUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 14.2分/ 5.5分 |
コード長 | コードなし |
深さ | 37.7 " |
タイプを表示します。 | LCD / LED |
高さ | 66.9 " |
Hz | 50/60 |
入力接続 | ハードワイヤー |
入力電流 | 125A |
入力電圧 | 120 / 208 VAC |
取り付け | タワー |
NEMAプラグ構成 | 適用されない |
NEMA レセプタクル構成 | 適用されない |
アウトレットの数 | ハードワイヤー |
コンセントタイプ | ハードワイヤー |
出力電圧 | 120 / 208 VAC |
相 | 3 |
ポート | DB9 シリアル、SNMP/Web スロット |
電力定格 | 60kVA |
乗り換え時間 | 0ミリ秒 |
UPSタイプ | オンラインチャット |
VA評価 | 60kVA |
出力 | 48kW |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 615.07 |
船高(cm) | 189.99 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 72.39 |
HSコード | 8504407018 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | コード長 | 深さ | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | ラック/タワー | コードなし | 20.7 " | 適用されない | 適用されない | ハードワイヤー | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥2,490,087 | ||
SU16KRTG | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | - | (8)IEC C19 | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥3,495,049 | ||
SU16KRTHW | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | 適用されない | ハードワイヤー | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥3,300,507 | ||
SU20KRTG | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | - | (8)IEC C19 | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥3,859,093 | ||
SU20KRTHW | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | 適用されない | ハードワイヤー | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥3,538,295 | ||
SU3000XL | タワー | 10ft。 | 20.5 " | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4)5-15R、(4)5-20R、(1)L5-30R | (9)UPS /サージ | 110 / 120 VAC | ¥509,515 | ||
SU10KRT3U | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | 適用されない | ハードワイヤー | ハードワイヤー | 120/208/240VAC | ¥2,327,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。