TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オンラインUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 8.5分/ 2分 |
コード長 | コードなし |
深さ | 20.7 " |
タイプを表示します。 | LCD / LED |
高さ | 6.8 " |
Hz | 50/60 |
入力接続 | ハードワイヤー |
入力電流 | 63.8Vで200A、61.2Vで208A、58Vで220A、55.4Vで230A、53.2Vで240A |
入力電圧 | 200/208/220/230/240 VAC |
取り付け | ラック/タワー |
NEMAプラグ構成 | 適用されない |
NEMA レセプタクル構成 | 適用されない |
アウトレットの数 | ハードワイヤー |
コンセントタイプ | ハードワイヤー |
出力電圧 | 200/208/220/230/240 VAC |
相 | 1 |
ポート | (1)DB9シリアル、接点閉鎖、(1)USB(HID有効)、EPO、SNMP / Webスロット |
電力定格 | 12kVA |
乗り換え時間 | 0ミリ秒 |
UPSタイプ | オンラインチャット |
VA評価 | 12kVA |
出力 | 10.8kW |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 155.13 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8504407018 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | コード長 | 深さ | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU16KRTG | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | - | (8)IEC C19 | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥3,495,049 | ||
SU16KRTHW | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | 適用されない | ハードワイヤー | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥3,300,507 | ||
SU20KRTG | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | - | (8)IEC C19 | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥3,859,093 | ||
SU20KRTHW | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | 適用されない | ハードワイヤー | ハードワイヤー | 200/208/220/230/240 VAC | ¥3,538,295 | ||
SU3000XL | タワー | 10ft。 | 20.5 " | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4)5-15R、(4)5-20R、(1)L5-30R | (9)UPS /サージ | 110 / 120 VAC | ¥509,515 | ||
SU10KRT3U | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | 適用されない | ハードワイヤー | ハードワイヤー | 120/208/240VAC | ¥2,327,127 | ||
SU10000RT3U2TF | ラック/タワー | コードなし | 25.8 " | 適用されない | L6-30R, L6-20R, 5-20R | (24)5-15 / 20R、(4)L6-20R、(2)L6-30R | (28)UPS /サージ | 120 / 208 VAC | ¥2,257,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。