定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG20421900エンドミルコーナーR.1 / 4インチD2-1 / 2インチオール| AG3NJY 33PA53

OSG 20421900 エンドミル コーナー R. 1/4 インチ D 2-1/2 インチ オール

在庫あり
アイテム:AG3NJY モデル:20421900相互参照:33PA53

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,014 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬エンドミル
コーナー半径0.02 "
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイルコーナー半径
終了明るい
グレードマイクログレインカーバイド
らせん角45度
カットの長さ5 / 8 "
リスト番号2042
材料炭化物
ミリング径1 / 4 "
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
シャンク径1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207706030

製品バリエーション

プロダクトモデル首の長さコーナー半径寸法タイプフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径終了らせん角価格
OSG20426000エンドミルコーナーR.3 / 4インチD4インチOal3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12 "分数インチ34"3 / 4 "明るい45度¥55,352
OSG20480700エンドミルコーナーR.1 / 2インチD4インチOal3fl | AG3NKC 33PA57 204807002.125 "0.03 "分数インチ34"1 / 2 "明るい45度¥26,199
OSG457103111エンドミルコーナーR.3.00mm D70.00mmオール| AG3NLT 33PA97 45710311115 mm0.20 mmメトリック470 mm6.00 mmWXS(R)30度¥15,512
OSG457104111エンドミルコーナーR.4.00mm D80.00mmオール| AG3NLU 33PA98 45710411120 mm0.20 mmメトリック480 mm6.00 mmWXS(R)30度¥15,797
OSG457106011エンドミルコーナーR.6.00mm D90.00mmオール| AG3NLV 33PA99 45710601118 mm0.50 mmメトリック490 mm6.00 mmWXS(R)30度¥19,486

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 20421900 エンドミル コーナー R. 1/4 インチ D 2-1/2 インチ オール
¥9,014 /単価