TRIPP LITE SS7619-15 サージサプレッサー 15A 24 アウトレット 15 フィート グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | グレー |
コード長 | 15ft。 |
深さ | 1.5 " |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 産業 |
住宅資材 | 金属 |
Hz | 50/60 |
長さ | 72 " |
最大アンペア | 15 |
最大サージ電流 | 22kA |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | クランプ |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 24 |
アウトレット中心距離 | 69 mm |
定格ジュール | 450 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 2.56 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 193.55 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ノイズリダクション評価NRR | 色 | コード長 | アウトレットの数 | 電源インジケータ | 幅(Width) | 深さ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS1215 | 40から80 dB | ブラック | 15ft。 | 14 | いいえ | 4" | 1.75 " | 産業 | ¥34,454 | ||
TLP1008TELTV | 最大40 dB | ブラック | 8ft。 | 10 | 有り | 5" | 2.25 " | 住宅の | ¥15,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。