入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | ブラック |
通信ポート | (2)同軸、(3)RJ11電話 |
コード長 | 8ft。 |
深さ | 2.25 " |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 住宅の |
住宅資材 | プラスチック |
Hz | 50/60 |
長さ | 11 39 / 64 " |
最大アンペア | 15 |
最大サージ電流 | 13.5kA |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 複数の鍵穴 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
ノイズリダクション評価NRR | 最大40 dB |
アウトレットの数 | 10 |
変圧器コンセントの数 | 4 |
アウトレット中心距離 | 28.4mm標準、56.8mm標準およびトランス |
電源インジケータ | 有り |
定格ジュール | 3330 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。