LITTLE GIANT G-2436-10SRユーティリティカートスチール42Lx24 W 1500Lb。
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
アイテム価格 | クッションロード溶接ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 750ポンド |
キャスター径 | 10 " |
キャスター素材 | 耐パンククッションゴム |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2.75 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 19.5 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12〜14 |
Handle | ハンドガード付きの上げられたオフセット |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 1500ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41.5 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚板タイプ | フラッシュシェルフ |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 55.8 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 終了 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | ゲージ | Handle | 唇の高さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GL-3048-6PHBK | 溶接ユーティリティカート | パウダーコート | 1200ポンド | 6" | 12 | 管状スチール | 1.5 " | 3600ポンド | ¥176,321 | ||
GH-8V2-4-FL | フロアロック付き溶接ユーティリティカート | パウダーコート | 2500ポンド | 8" | 12 | 管状スチール | - | 5000ポンド | ¥239,032 | ||
3LG-2448-BRK | 溶接ユーティリティカート | パウダーコート | 400ポンド | 5" | 12 | 管状スチール | 1-1 / 2 "ボトム | 1200ポンド。 | ¥134,784 | ||
G-2436-8MRFL | フロアロック付き溶接ユーティリティカート | パウダーコート | 1200ポンド | 8" | 12 | ハンドガード付きの上げられたオフセット | - | 2400ポンド | ¥151,355 | ||
G-2448-8MRFL | フロアロック付き溶接ユーティリティカート | パウダーコート | 1200ポンド | 8" | 12 | ハンドガード付きの上げられたオフセット | - | 2400ポンド | ¥157,109 | ||
G-3060-8MRFL | フロアロック付き溶接ユーティリティカート | パウダーコート | 1200ポンド | 8" | 12 | ハンドガード付きの上げられたオフセット | - | 2400ポンド | ¥175,348 | ||
GL-2436-8MRFL | フロアロック付き溶接ユーティリティカート | パウダーコート | 1200ポンド | 8" | 12 | ハンドガード付きの上げられたオフセット | 1.5 " | 2400ポンド | ¥148,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。