入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタンバイUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 11.5分/ 2.5分 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 6.9 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
高さ | 3.1 " |
Hz | 60 |
入力接続 | NEMA6-5Pプラグ付き15フィートコード |
入力電流 | 10A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | デスクトップ/タワー |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | (12)5-15R |
コンセントタイプ | (6)UPS /サージ、(6)サージ |
出力電圧 | 115 / 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | USB(HID対応) |
電力定格 | 750VA |
乗り換え時間 | ACからバッテリーまで6ミリ秒、バッテリーからACまで3ミリ秒 |
UPSタイプ | スタンバイ |
VA評価 | 750VA |
出力 | 450W |
幅(Width) | 12.2 " |
船の重量(kg) | 4.48 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力 | 深さ | タイプを表示します。 | 幅(Width) | 高さ | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 電力定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO650LCD | 325W | 5.8 " | LCD | 10.8 " | 3.5 " | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | 650VA | - | 見積依頼
| |
ECO850LCD | 425W | 7" | LCD | 12 " | 3.5 " | (12)5-15R | (6)UPS /サージ、(6)サージ | 850VA | ¥45,798 | ||
エコ350UPS | 180W | 6.4 " | LED製品 | 8" | 3" | (6)5-15R | (3)UPS /サージ、(3)サージ | 350VA | ¥27,801 | ||
エコ550UPS | 300W | 5.7 " | LED製品 | 10.8 " | 3.1 " | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | 550VA | ¥33,239 | ||
ECO550アップスター | 300W | 5.7 " | LED製品 | 10.8 " | 3.1 " | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | 550VA | - | 見積依頼
| |
ECO750アップスター | 450W | 6.9 " | LED製品 | 12.2 " | 3.1 " | (12)5-15R | (6)UPS /サージ、(6)サージ | 750VA | ¥49,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。