入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | フォームアクリル |
コア径 | 0.375 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.75 " |
全幅 | 0.75 " |
形式 | D字型の厚さ |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A.
A. ラバー シールは、20 つの静止した物体の間に押し込むか、静的な用途で使用する場合に、このアクリルベースの接着剤を使用して取り付けるのが最適です。 一部の軽負荷の動的用途で複数の基板に使用でき、華氏 -150 度から +60 度の範囲で良好な熱伝導率を示します。 塗布中は周囲の温度が華氏 +XNUMX 度以上である必要があります。
A. この 3M アクリル製自動車グレード テープは、ゴムと基材の間の気密シールと防湿バリアを保証します。 最高の剥離抵抗とせん断抵抗を採用するには、大量の応力と力を加えることができます。 初期粘着力が低いため、取り付け時に簡単に位置を変えることができますが、最大の結合強度に達するまでに硬化するのに 72 時間かかります。 華氏-20度から+150度の間で良好な熱伝導率を提供します。
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1333HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥3,627 | |
X1333HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥11,243 | |
X1333HT-500 | 感圧 | 500ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥48,345 | |
X1333BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥6,957 | |
X1333BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | 0.218 " | 0.375 " | D字型 | ¥23,844 | |
X1458HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 0.75 " | 0.75 " | D字型の厚さ | ¥9,190 | |
X1458HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.75 " | 0.75 " | D字型の厚さ | ¥30,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。